XDLW 120408 SR, HB7525, Tipo: ST1400

Número de artículo: 212972 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 29.97 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 24.98 / Unidad
a petición
En stock
3,612 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW 120408 SR
Tipo ST1400
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7525
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2.6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1.8 mm
Avance fz por diente 1 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212972 ST1400
EAN / GTIN 4045197581761
Número del fabricante 212972 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
160
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.