XDLW 070308 SR ST1400

Número de artículo: 212926 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.83 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 21.52 / Unidad
a petición
En stock
2,607 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte XDLW 070308 SR
    Tipo ST1400
    Radio angular 0.8 mm
    Clase HB7525
    Material de corte MD
    Radio de programación para ap máx. 1.58 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 0.85 mm
    Avance fz por diente 0.65 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212926 ST1400
    EAN / GTIN 4045197581525
    Número del fabricante 212926 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    160
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra