Fresa de avance elevado FeedKing 25/3 mm

Número de artículo: 212900 25/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FeedKing
⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 12 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0.85 mm
Longitud de voladizo L1 39 mm
Longitud total Ltot 95 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 37 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Fresado circular de taladro ap 0.85 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1.56 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 11 mm
Plaquita de corte adecuada XD.. 070308
Juego tornillo para plaquita reversible 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ángulo de ajuste κ 10 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212900 25/3
EAN / GTIN 4045197320841
Número del fabricante 212900 25/3

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte con efecto dinámico, para valores de avance máximos. Suavidad de marcha extraordinariamente elevada gracias a la base autoestabilizante de las plaquitas. La geometría optimizada reduce la fuerza de corte, gracias a lo cual disminuye la carga del husillo principal.

Ventaja:

Especialmente económica gracias a las plaquitas de 4 filos especialmente estables.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 9IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra