{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FeedKing | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1.15 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 84 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.15 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.51 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 33.5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 09T308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 9 grados | |
Fz Helix | 0.7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212910 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321008 | |
Número del fabricante | 212910 50/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado FeedKing 50/5 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 561.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 553.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 497.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con perforación | con perforación |
⌀ de corte DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 34 mm | 35.6 mm | 38 mm |