{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FeedKing | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1.8 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 79 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.85 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.6 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 28.5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 120408 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 12 grados | |
Fz Helix | 0.7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212910 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320995 | |
Número del fabricante | 212910 50/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de avance elevado FeedKing, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/4mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 536.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 435.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
US $ 542.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 567.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging | Plunging; Ramping; Plunging | Fresado circular; Fresado circular; Plunging |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con perforación | con perforación | con perforación |
⌀ de corte DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 28.5 mm | 30.34 mm | 31.07 mm | 37.55 mm |