Fresa copiadora (RD..12) 0° negativo 32/3 mm

Número de artículo: 212155 32/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con rosca
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28.7 mm
⌀ D3 20 mm
Longitud total Ltot 42 mm
Rosca de alojamiento M M16
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 52 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 62 mm
Fresado circular de taladro ap 2.5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2.84 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 16.94 mm
Plaquita de corte adecuada RD..12T3
Juego tornillo para plaquita reversible 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Juego de tornillos de seguridad 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212155 32/3
EAN / GTIN 4045197192851
Número del fabricante 212155 32/3

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua en caso de desgaste de los cantos de corte.

Atención:

En caso de utilizar las plaquitas de corte con geometría positiva no se pueden emplear los tornillos y arandelas de seguridad.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra