{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Forma del mango | con perforación | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RD..12T3 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Juego de tornillos de seguridad | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 - 27 grados | |
Fz Helix | 0.7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212150 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197750440 | |
Número del fabricante | 212150 80/7 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |