Fresa copiadora 7° positivo 63/6 mm

Número de artículo: 212150 63/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con perforación
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 51 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada RD..1604
Juego tornillo para plaquita reversible 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Juego de tornillos de seguridad 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 27 grados
Fz Helix 0.7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212150 63/6
EAN / GTIN 4045197939487
Número del fabricante 212150 63/6

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua en caso de desgaste de los cantos de corte.

Reducción de las vibraciones y entrada suave del filo gracias a la inclinación positiva de 7° de las plaquitas de corte.

Atención:

En caso de utilizar las plaquitas de corte con geometría positiva no se pueden emplear los tornillos y arandelas de seguridad.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2,5 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa copiadora 7° positivo 63/6 mm

Fresa copiadora 7° positivo 63/6 mm

a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 547.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 547.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 601.80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 6 6 6
Longitud total Ltot 50 mm 50 mm 40 mm
Ejecuciones de mangos con perforación con taladro con taladro
⌀ de corte DC 63 mm 63 mm 63 mm
⌀ D3 51 mm 51 mm 51 mm
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)
Fz Helix 0.7 0.7 0.7