Fresas copiadoras y de planear indexadas 25/2 mm

Número de artículo: 212015 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 25 mm
    Número de filos Z 2
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Fresa adecuada para forma de placa redondo
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ D1 h6 12.5 mm
    ⌀ D2 20.7 mm
    ⌀ D3 13 mm
    Longitud total Ltot 35 mm
    Rosca de alojamiento M M12
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 38 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
    Fresado circular de taladro ap 1.7 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 4.83 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 9.94 mm
    Plaquita de corte adecuada RPK.1204M0T
    Juego tornillo para plaquita reversible 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212015 25/2
    EAN / GTIN 4062406587543
    Número del fabricante 212015 25/2

    Descripción

    Ejecución:

    Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

    Nota:

    ap max = 6,0 mm.
    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra