{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 30 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 14.9 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Fresado de achaflanado | 15 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 75 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859235 | |
Número del fabricante | 208150 8 |