{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 30 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 3.7 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Fresado de achaflanado | 15 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 75 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197859198 | |
Número del fabricante | 208150 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Desbarbado MDI 30° 2 mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
US $ 34.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
362 piezas en stock
US $ 34.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
238 piezas en stock
US $ 23.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
US $ 34.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
US $ 53.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 30 grados | 90 grados | 90 grados | 60 grados | 90 grados |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo de producto | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador |
Fresado de achaflanado | 15 grados | 45 grados | 45 grados | 30 grados | 45 grados |