{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Uni | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Radio de filo R1 | 2 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 27 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7.7 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.06 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0.07 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0.045 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206367 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046950 | |
Número del fabricante | 206367 8/2,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel UNI 8/2,0 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 89.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
439 piezas en stock
€ 42,80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
€ 71,00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
€ 43,20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Vrijloop-⌀ D1 | 7.7 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
Norm | Norma de fábrica | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | MDI | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoekeigenschap | desigual | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |