{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Uni | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Radio de filo R1 | 0.5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 27 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7.7 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.06 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0.07 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0.045 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206367 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046929 | |
Número del fabricante | 206367 8/0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/0,5mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 89.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
US $ 128.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
413 piezas en stock
US $ 103.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
228 piezas en stock
US $ 63.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
US $ 96.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
US $ 109.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
US $ 109.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
US $ 96.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 63.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 60.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiSiN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras |
⌀ de cuello D1 | 7.7 mm | 7.5 mm | 7.7 mm | 7.5 mm | 7.8 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.7 mm |
Longitud de filo Lc | 21 mm | 16 mm | 21 mm | 19 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Ángulo de hélice | 42 grados | 38 grados | 35 grados | 38 grados | 38 grados | 40 grados | 40 grados | 35 grados | 42 grados | 38 grados |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |