{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 60 mm | |
Longitud total L | 126 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.13 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204014 20 | |
EAN / GTIN | 4045197886767 | |
Número del fabricante | 204014 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC 20 mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
US $ 570.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
239 piezas en stock
US $ 224.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 373.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D en contorneado | 0,05 × D en canteado | 0,1×D al contornear |
Longitud total L | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |