{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 17 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.05 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.028 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204014 5 | |
EAN / GTIN | 4045197886682 | |
Número del fabricante | 204014 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC 5 mm
a petición
En stock
65 piezas en stock
US $ 97.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
US $ 55.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
⌀ de corte DC | 5 mm | 5 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | 0 / −0,03 |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.028 mm | 0.032 mm |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.05 mm | 0.05 mm |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |