{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 24 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7.8 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.05 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.063 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203480 8 | |
EAN / GTIN | 4045197119568 | |
Número del fabricante | 203480 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI DIN 6535 HB 8 mm
a petición
En stock
135 piezas en stock
US $ 70.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
428 piezas en stock
US $ 37.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 63 mm | 63 mm |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm |
Tipo | N | N |
Número de dientes Z | 6 | 6 |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.05 mm | 0.1 mm |