{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11.8 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.05 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.08 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203480 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119599 | |
Número del fabricante | 203480 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI DIN 6535 HB 12 mm
a petición
En stock
293 piezas en stock
US $ 151.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
532 piezas en stock
US $ 75.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1 × D en canteado | 0,1 × D en canteado |
anillo de color | verde | sin |
Longitud total L | 83 mm | 83 mm |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.05 mm | 0.1 mm |