{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 10 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 60 mm | |
Longitud total L | 126 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0.03 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203282 20 | |
EAN / GTIN | 4045197597557 | |
Número del fabricante | 203282 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 730.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 312.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
US $ 292.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rojo | rojo | rojo |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longitud de filo Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tipo | H | H | H |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |