{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0.025 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203282 12 | |
EAN / GTIN | 4045197597519 | |
Número del fabricante | 203282 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas MDI GARANT Diabolo HPC 12 mm
a petición
En stock
203 piezas en stock
US $ 265.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
US $ 116.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
149 piezas en stock
US $ 107.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 | 90 |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear |
anillo de color | rojo | rojo | rojo |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | h10 | 0 / -0,02 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |