{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.06 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC | 0.023 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203246 6 | |
EAN / GTIN | 4062406252434 | |
Número del fabricante | 203246 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas MDI, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
a petición
En stock
126 piezas en stock
US $ 39.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
US $ 171.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
185 piezas en stock
US $ 43.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | rojo | rojo | rojo |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 |
Tipo | H | H | H |
Número de dientes Z | 6 | 6 | 6 |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |