{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC | 0.055 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203246 20 | |
EAN / GTIN | 4062406252496 | |
Número del fabricante | 203246 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas MDI 20 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 258.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
US $ 570.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
US $ 277.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rojo | rojo | rojo |
Longitud total L | 104 | 104 | 104 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,02 | e8 | h10 |
⌀ de mango Ds | 20 | 20 | 20 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |