{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 44 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15.5 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203054 16 | |
EAN / GTIN | 4045197713056 | |
Número del fabricante | 203054 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
a petición
En stock
7,311 piezas en stock
US $ 152.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
9 piezas en stock
CHF 251.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
73 piezas en stock
CHF 134.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
2 piezas en stock
CHF 215.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
0 piezas en stock
CHF 196.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 44 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Refrigeración interior | no | nein | nein | nein | nein |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,065 mm |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
División de los cortes | desigual | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |