{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 42 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15.8 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203039 16 | |
EAN / GTIN | 4062406230951 | |
Número del fabricante | 203039 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar GARANT Master Steel MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 293.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
269 piezas en stock
US $ 342.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
851 piezas en stock
US $ 182.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7,311 piezas en stock
US $ 152.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 267.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.08 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | 0.08 mm | 0.065 mm |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |