Fresa con mango cilíndrico de MDI GARANT Master Titan HPC 4 mm

Número de artículo: 203029 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Titan
⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 11 mm
Voladizo L1 incl. cuello 16 mm
⌀ de cuello D1 3.8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Redondeo de esquinas rv 0.1 mm
Avance fz para fresado de ranuras en titanio > 850 N/mm2 0.015 mm
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0.018 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203029 4
EAN / GTIN 4045197991744
Número del fabricante 203029 4

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pulimiento especial con un redondeo de las aristas de corte similar al toroidal.

Aplicación:

Para el fresado de titanio y aleaciones de titanio, con una gran suavidad de marcha para una vida útil óptima y la máxima potencia de arranque de viruta.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Titan" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra