{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Titan | |
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 13 mm | |
⌀ de cuello D1 | 2.8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0.1 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en titanio > 850 N/mm2 | 0.012 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0.015 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203029 3 | |
EAN / GTIN | 4045197991522 | |
Número del fabricante | 203029 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango cilíndrico de MDI GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
a petición
En stock
201 piezas en stock
US $ 90.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
US $ 103.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 52.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
330 piezas en stock
US $ 57.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
278 piezas en stock
US $ 37.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de cuello D1 | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Serie | Master Titan | Master Ni-based | Master Uni | Master Uni | Pro Uni |