Fresa de desbastar MDI GARANT Master Steel PickPocket HPC 8 mm

Número de artículo: 202402 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contorneado
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 9 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Redondeo de esquinas rv 0.2 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0.05 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.06 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202402 8
EAN / GTIN 4045197853653
Número del fabricante 202402 8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
190
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Con radio en los extremos del filo de corte similar a tórico.
Hasta 1×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Radios angulares adaptados a la especificación DIN para ranuras para chavetas de ajuste.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, canales de viruta grandes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra