{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 7 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0.2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.05 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202402 6 | |
EAN / GTIN | 4045197853615 | |
Número del fabricante | 202402 6 |