{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.1 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.15 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202298 20 | |
Número del fabricante | 202298 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 20mm |
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
25 piezas en stock
25 pieces available in 9-12 working days
US $ 191.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
75 piezas en stock
75 pieces available in 9-12 working days
US $ 182.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
16 piezas en stock
16 pieces available in 9-12 working days
US $ 152.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
37 piezas en stock
37 pieces available in 9-12 working days
US $ 220.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | HB con h6 | HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Forma del mango | HB | HB | HB | HB | HB |
Longitud de filo Lc | 26 mm | 26 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |