{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 18 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202298 14 | |
EAN / GTIN | 4045197866714 | |
Número del fabricante | 202298 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 14mm |
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
54 piezas en stock
54 pieces available in 9-12 working days
US $ 92.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
58 piezas en stock
58 pieces available in 9-12 working days
US $ 89.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
27 piezas en stock
27 pieces available in 9-12 working days
US $ 73.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
43 piezas en stock
43 pieces available in 9-12 working days
US $ 106.49
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Ángulo de hélice | 45 grados | 30 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Tipo | N | N | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.07 mm | 0.07 mm | 0.07 mm | 0.07 mm | 0.07 mm |
Número de dientes Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |