{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 21 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5.8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.05 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202294 6 | |
EAN / GTIN | 4045197866226 | |
Número del fabricante | 202294 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 6 mm
a petición
En stock
728 piezas en stock
US $ 40.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,471 piezas en stock
US $ 27.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,503 piezas en stock
US $ 23.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,068 piezas en stock
US $ 27.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
415 piezas en stock
US $ 23.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
325 piezas en stock
US $ 40.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Longitud de filo Lc | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |