{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 44 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15.7 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.13 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202294 16 | |
EAN / GTIN | 4045197866332 | |
Número del fabricante | 202294 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 16 mm
a petición
En stock
134 piezas en stock
US $ 189.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
236 piezas en stock
US $ 128.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,297 piezas en stock
US $ 109.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
382 piezas en stock
US $ 128.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 109.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
US $ 191.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |