Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC​: 16mm

Número de artículo: 202290 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC​ (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 32 mm
Voladizo L1 incl. cuello 44 mm
⌀ de cuello D1 15.7 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.4 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0.08 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0.13 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202290 16
EAN / GTIN 4045197865953
Número del fabricante 202290 16

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C​</sub>: 16mm

Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC​: 16mm

a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 189.54
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,273 piezas en stock
US $ 109.15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock
US $ 189.54
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
284 piezas en stock
US $ 128.32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 109.74
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
225 piezas en stock
US $ 191.02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento AlCrN Sin revestimiento AlCrN AlCrN Sin revestimiento AlCrN
anillo de color sin sin sin sin sin sin
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0.08 mm 0.08 mm 0.08 mm 0.08 mm 0.08 mm 0.08 mm
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.1 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra