Fresas de MDI 6 mm

Número de artículo: 202239 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
289 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 12 mm
Voladizo L1 incl. cuello 27 mm
⌀ de cuello D1 5.5 mm
Longitud total L 65 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0.025 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0.03 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202239 6
EAN / GTIN 4045197964878
Número del fabricante 202239 6

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
170
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
PMMA Fibra acrílica
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Panal de abeja Sándwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado fino adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.

Aplicación:

Para desbastado y acabado.