{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 27 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3.7 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.015 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.02 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202239 4 | |
EAN / GTIN | 4045197964854 | |
Número del fabricante | 202239 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI 4 mm
a petición
En stock
435 piezas en stock
US $ 45.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 45.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
188 piezas en stock
US $ 38.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
US $ 65.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | amarillo | sin | amarillo | amarillo |
Longitud total L | 65 mm | 54 mm | 57 mm | 57 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 |
Longitud de filo Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |