{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 9 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0.2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.06 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.08 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202006 5 | |
EAN / GTIN | 4062406126094 | |
Número del fabricante | 202006 5 |