{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11.8 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0.32 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.1 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.15 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202006 12 | |
EAN / GTIN | 4062406126193 | |
Número del fabricante | 202006 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket con refrigeración interior HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm
a petición
En stock
102 piezas en stock
US $ 210.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
335 piezas en stock
US $ 256.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
US $ 148.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 241.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
US $ 250.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 269.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 73 mm | 46 mm |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5 × D en canteado; 0,2×D |
Longitud total L | 83 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 120 mm | 93 mm |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.15 mm | 0.18 mm | 0.18 mm | 0.1 mm | 0.08 mm | 0.18 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.1 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.08 mm | 0.06 mm | 0.15 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HPC |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |