{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HRF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0.029 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192855 12 | |
EAN / GTIN | 4045197108289 | |
Número del fabricante | 192855 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbaste HPC HSS-E-SPM 12 mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
US $ 138.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 86.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
US $ 84.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
US $ 114.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
US $ 140.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
296 piezas en stock
US $ 63.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 90 grados | 90 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
anillo de color | azul | verde | verde | azul | verde | verde |
Longitud total L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Material de corte | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |