{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en contorneado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0.052 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191637 12 | |
EAN / GTIN | 4045197838940 | |
Número del fabricante | 191637 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa HSS-E-SPM HPC 12 mm
a petición
En stock
342 piezas en stock
US $ 63.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 114.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 138.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
US $ 140.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 |
anillo de color | verde | azul | azul | verde |
Longitud total L | 83 | 73 | 83 | 83 |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Longitud de filo Lc | 26 | 16 | 26 | 26 |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | k12 | k12 | k12 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |