{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 69 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.024 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191581 8 | |
EAN / GTIN | 4045197973764 | |
Número del fabricante | 191581 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cil. HSS-PM 8 mm
a petición
En stock
64 piezas en stock
US $ 73.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
US $ 67.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
227 piezas en stock
US $ 79.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
US $ 65.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ángulo de hélice | 50 grados | 25 grados | 30 grados | 30 grados |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |