{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 54 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19.5 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.076 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191581 20 | |
EAN / GTIN | 4045197973825 | |
Número del fabricante | 191581 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cil. HSS-PM 20 mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 227.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 162.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
409 piezas en stock
US $ 194.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
US $ 160.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longitud de filo Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Material de corte | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 5 | 5 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |