Fresa para taladros largos HSS-Co8 9 mm

Número de artículo: 191070 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de ficortes los activos Z (perímetro): 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 9 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de ficortes los activos Z (perímetro) 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 11 mm
Longitud total L 61 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0.024 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 90 grados
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa para taladros largos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191070 9
EAN / GTIN 4045197099860
Número del fabricante 191070 9

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
78
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Corte al centro para inmersión.
Alternativa económica.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras de chaveta (ranuras de taladro) o para fresados desde el centro de la pieza de trabajo.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa para taladros largos HSS-Co8 9 mm

Fresa para taladros largos HSS-Co8 9 mm

a petición
En stock
84 piezas en stock
US $ 29.06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
147 piezas en stock
US $ 25.52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock
US $ 45.29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
121 piezas en stock
US $ 39.23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 59.15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total L 61 mm 61 mm 61 mm 88 mm 69 mm
Refrigeración interior no no no no no
Tolerancia de mango h6 h6 h6 h6 h6
Longitud de filo Lc 11 mm 11 mm 11 mm 19 mm 19 mm
Material de corte HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical
Tipo de producto Fresa para taladros largos Fresa para taladros largos Fresa para taladros largos Fresa para taladros largos Fresa para taladros largos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra