{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.042 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191070 14 | |
EAN / GTIN | 4045197099945 | |
Número del fabricante | 191070 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa para taladros largos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm
a petición
En stock
263 piezas en stock
US $ 50.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
359 piezas en stock
US $ 40.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
US $ 84.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
US $ 71.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
US $ 85.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 110 mm | 83 mm |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N | W |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |