{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 350 mm | |
Dientes por pulgada | 6 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 32 mm | |
Espesor | 1.6 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8.5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171100 350/6 | |
EAN / GTIN | 7311518113810 | |
Número del fabricante | 3809-350-32-1.60-6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Hoja de sierra mecánica, Bimetal, Longitud L / dientes por pulgada: 350/6
a petición
En stock
39 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 32.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 26.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 15.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
139 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 16.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longitud L | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Material de corte | Bimetal | HSS | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 8.5 mm | 8.5 mm | 8.5 mm |
Espesor | 1.6 mm | 1.6 mm | 2 mm |
Dentado | normal | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |