Escariador MDI de alto rendimiento GARANT Master Titan HPC agujero ciego 9,5 mm

Número de artículo: 164415 9,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: configurable
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9.5 mm
Recubrimiento TiAlN
Tolerancia configurable
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Intervalo de ⌀ 9.201 mm - 9.7 mm
Longitud de filo Lc 12 mm
Longitud de voladizo L1 80 mm
Longitud total L 120 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en titanio > 850 N/mm2 0.42 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0.1 mm
anillo de color verde
Serie Master Titan
Tipo de producto Escariador con filos no desmontables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164415 9,5
EAN / GTIN 4062406698478
Número del fabricante 164415 9,5

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
30
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Escariadores especiales HPC de última generación para el mecanizado de titanio, con geometría de corte mejorada y sustrato de metal duro perfeccionado. Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte.
Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso gracias a la división desigual de los cortes y la configuración especial de la anchura del chaflán redondo.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según su indicación.

Aplicación:

Modelo especial para perforaciones de agujero ciego.

Nota:

Plazo de entrega: 4 semanas.