{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 29 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tolerancia | configurable | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
Intervalo de ⌀ | 28.210 mm - 29.200 mm | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 119 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.4 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.3 mm | |
anillo de color | verde | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164359 29 | |
EAN / GTIN | 4045197770059 | |
Número del fabricante | 164359 29 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador HSS de alto rendimiento HPC agujero ciego, TiAlN, ⌀ nominal DC: 29mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 442.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 333.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 463.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de ⌀ | 28.210 mm - 29.200 mm | 28.010 mm - 29.050 mm | 28.210 mm - 29.200 mm |
Longitud total L | 180 mm | 281 mm | 180 mm |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | no | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.3 mm | 0.3 mm - 0.5 mm | 0.3 mm |