Escariador HSS de alto rendimiento HPC agujero ciego, TiAlN, ⌀ nominal DC: 19H7mm

Número de artículo: 164359 19H7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
6 piezas en stock 6 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 19 mm
Recubrimiento TiAlN
Tolerancia H7
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación con agujero ciego
Longitud de filo Lc 25 mm
Longitud de voladizo L1 80 mm
Longitud total L 150 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 20 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0.23 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0.2 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 164359 19H7
EAN / GTIN 4045197768018
Número del fabricante 164359 19H7
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
45
Acero < 900 N/mm²
P
45
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión.
De esta forma se consigue la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso.
Ya no se necesita adquirir asientos especiales.
Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de producción.
Con filos cortos y ranurados de forma recta.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable:
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.
H7: versión según DIN1420 para tolerancia de perforación H7.

Aplicación:

Para el escariado HPC / HSC de taladros ciegos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra