{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Beschichtung | Sin revestimiento | |
Schneidstoff | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | no | |
Schaft | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 15.4 mm | |
Longitud de filo Lc | 165 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 182 mm | |
Longitud total L | 281 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 22 | |
EAN / GTIN | 4045197089366 | |
Número del fabricante | 162800 22 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |