Escariador para agujeros de remache, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k11: 18mm

Número de artículo: 162800 18
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
70 piezas en stock 70 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k11 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 311
  • Ángulo de hélice: 25
  • Tolerancia ⌀ nominal: k11
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 18 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 311
Ángulo de hélice 25 grados
Tolerancia ⌀ nominal k11
Refrigeración interior no
Mango Cono Morse
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
⌀ en el corte previo 12.2 mm
Longitud de filo Lc 145 mm
Longitud de voladizo L1 162 mm
Longitud total L 261 mm
Número de filos Z 4
Cono Morse CM tamaño 3
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 162800 18
EAN / GTIN 4045197089328
Número del fabricante 162800 18
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
7
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Corte previo de ascenso cónico en una longitud de aprox. 3× ⌀ nominal. Muy estables, gracias a su núcleo reforzado y los dientes con dorso abovedado. Corte escarpado fácil gracias a las ranuras espirales y número de dientes diferente según el tamaño.

Aplicación:

Especialmente adecuados en el montaje de componentes cuando se han de escariar taladros desplazados o ampliar taladros para remaches. En la fabricación de calderas se usan escariadores para utilizar con taladradoras de aire comprimido.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.