{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.1 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150855 8 | |
EAN / GTIN | 4045197087331 | |
Número del fabricante | 150855 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos MDI MDI universal 60°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 8mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
US $ 248.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
350 piezas en stock
US $ 18.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
755 piezas en stock
US $ 12.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
245 piezas en stock
US $ 21.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
188 piezas en stock
US $ 17.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
US $ 23.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | MDI | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |