{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.14 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150855 16 | |
EAN / GTIN | 4045197087362 | |
Número del fabricante | 150855 16 |